OMRON - Bloque 16 relés G2RV Salida plc NPN Push-in+
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo - Otros
Tipo de conexión eléctrica, lateral - Conexión enchufable
Número de polos - 16
Tasa de voltaje - 24 V
Corriente asignada - 6 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
670257
Ref.Sonepar
1192581
EAN
04548583798182
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:
Otros
Tipo de conexión eléctrica, lateral:
Conexión enchufable
Número de polos:
16
Tasa de voltaje:
24 V
Corriente asignada:
6 A
Profundidad:
56 mm
Anchura:
143 mm
Altura:
90 mm
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Un producto de OMRON
Descubra la serie OMRON


