OMRON - Bloque 16 relés G2RV salida PLC PNP Push-in+ - 670256
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo - Otros
Tipo de conexión eléctrica, lateral - Conexión enchufable
Número de polos - 16
Tasa de voltaje - 24 V
Corriente asignada - 6 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
670256
Ref.Sonepar
599147
EAN
04548583798175
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:
Otros
Tipo de conexión eléctrica, lateral:
Conexión enchufable
Número de polos:
16
Tasa de voltaje:
24 V
Corriente asignada:
6 A
Grado de contaminación (valor):
1
Profundidad:
56 mm
Anchura:
143 mm
Altura:
90 mm
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm


