OMRON - BLOQUE CONECTOR 40 PUNTOS E/S SLIM - 703439

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - BLOQUE CONECTOR 40 PUNTOS E/S SLIM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión eléctrica, lado del campo - Conexión roscada

  • Tipo de conexión eléctrica, lateral - Conexión enchufable

  • Número de polos - 40

  • Tasa de voltaje - 24 V

  • Corriente asignada - 1 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

703439

Ref.Sonepar

1166894

EAN

04549734723183

Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:

Conexión roscada

Tipo de conexión eléctrica, lateral:

Conexión enchufable

Número de polos:

40

Tasa de voltaje:

24 V

Corriente asignada:

1 A

Grado de contaminación (valor):

1

Profundidad:

39.1 mm

Anchura:

149 mm

Altura:

40 mm

Método de montaje:

Carril de perfil de sombrero 35 mm

Bloque conector 40 puntos E/S Slim