OMRON - BLOQUE CONTACTOS 1NA+1NC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de contactos de inversión - 0
N° contactos normalmente abiertos - 2
N° contactos normalmente cerrados - 0
Número de interruptores de señal de fallo - 0
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - 0 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
141587
Ref.Sonepar
1186556
EAN
04536854613920
Número de contactos de inversión:
0
N° contactos normalmente abiertos:
2
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de interruptores de señal de fallo:
0
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:
0 A
Método de montaje:
Otros
Un producto de OMRON
Descubra la serie OMRON


