OMRON - BLOQUE CONTACTOS A22NZ SPST-NA AZ.

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - BLOQUE CONTACTOS A22NZ SPST-NA AZ.

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de contactos de inversión - 0

  • N° contactos normalmente abiertos - 1

  • N° contactos normalmente cerrados - 0

  • Número de interruptores de señal de fallo - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,4 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

667274

Ref.Sonepar

1186575

EAN

04548583718012

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de contactos de inversión:

0

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de interruptores de señal de fallo:

0

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

3 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Modelo:

Montaje superior

Método de montaje:

Lado inferior

Tipo de portalámparas:

Ninguno

Accesorio Pulsatería A22NZ Bloque Contactos SPST-NA (azul)

Un producto de OMRON

Descubra la serie OMRON