OMRON - BLOQUE ILUMINACION A22NZ 200/240VAC - 662693
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Transformador integrado - sí
Con resistencia de reducción de tensión integrada - no
Con fuente de luz - no
Con diodo integrado - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
39 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
662693
Ref.Sonepar
1186579
EAN
04548583718074
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Transformador integrado:
sí
Con resistencia de reducción de tensión integrada:
no
Con fuente de luz:
no
Con diodo integrado:
no
Tipo de portalámparas:
BA9s
Tensión de nominal Ue a CA 50 Hz:
200...240 V
Tensión de nominal Ue a CA 60 Hz:
200...240 V
Tensión nominal Ue a CC:
0...0 V
Tipo de tensión para la activación:
CA
Tipo de lámpara:
LED
Circuito auxiliar del tipo de conexión:
Conexión roscada
Lámpara, color:
Otros
Tipo de fijación:
Otros
Un producto de OMRON
Descubra la serie OMRON


