OMRON - BLOQUE TERM.4E CTD.COLTR.ABTO. - 180645
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo - Conexión de abrazadera con resorte
Tipo de conexión eléctrica, lateral - Conexión enchufable
Número de polos - 40
Tasa de voltaje - 24 V
Corriente asignada - 1 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
180645
Ref.Sonepar
1151337
EAN
04547648089852
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:
Conexión de abrazadera con resorte
Tipo de conexión eléctrica, lateral:
Conexión enchufable
Número de polos:
40
Tasa de voltaje:
24 V
Corriente asignada:
1 A
Grado de contaminación (valor):
1
Profundidad:
45 mm
Anchura:
157 mm
Altura:
44.2 mm
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm


