OMRON - BLOQUE TERMINAL OS32CCBSP1 ACCESO IZQUIERDO

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - BLOQUE TERMINAL OS32CCBSP1 ACCESO IZQUIERDO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio - no

  • Pieza de recambio - sí

  • Anchura - 0 mm

  • Altura/profundidad - 0 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

349177

Ref.Sonepar

275061

EAN

04547648823456

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

no

Pieza de recambio:

sí

Anchura:

0 mm

Altura/profundidad:

0 mm

Longitud:

0 mm

Bloque de terminales OS32C acceso lateral izquierdo

Un producto de OMRON

Descubra la serie OMRON