OMRON - Bloqueo mecánico 24V CC 2NC/1NC + 1NC/1NA LED M20
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Con indicación de estado - sí
Apto para funciones de seguridad - sí
Fuerza de bloqueo - 1300 N
Con desbloqueo de escape - sí
Tipo de bloqueo - Principio de corriente estática
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
133799
Ref.Sonepar
880936
EAN
04536854898426
Con indicación de estado:
sí
Apto para funciones de seguridad:
sí
Fuerza de bloqueo:
1300 N
Con desbloqueo de escape:
sí
Tipo de bloqueo:
Principio de corriente estática
Con liberación auxiliar:
no
Tensión de alimentación de control nominal Us unidad de electro imán a CA 50 Hz:
0...0 V
Tensión de alimentación de control nominal Us unidad de electro imán a CA 60 Hz:
0...0 V
Tensión de alimentación de control nominal Us unidad de electro imán a CC:
20.4...26.4 V
Anchura del sensor:
88.5 mm
Altura del sensor:
35.5 mm
Longitud del sensor:
95 mm
Número de contactos auxiliares de seguridad:
0
N° contactos normalmente cerrados:
3
N° contactos normalmente abiertos:
1
Número de contactos de inversión:
0
Tipo de contacto de conmutador:
Interruptor de acción lenta
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 24 V:
0 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 125 V:
3 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:
0 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 24 V:
0 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 125 V:
0.27 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 230 V:
0 A
Tipo de construcción del alojamiento:
Cuboide
Material de la carcasa:
Otros
Receptáculo con revestimiento:
Otros
Tipo de interfaz:
Ninguno
Tipo de interfaz para comunicación de seguridad:
Ninguno
Tipo de conexión de eléctrica:
Entrada de cable (métrica)
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-10...55 °C
Grado de protección (IP):
IP67
Grado de protección (NEMA):
Otros
Un producto de OMRON
Descubra la serie OMRON


