OMRON - Bloqueo solenoide D4NL2HFGB apertura mecánico 110V CA - 155468

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - Bloqueo solenoide D4NL2HFGB apertura mecánico 110V CA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con indicación de estado - sí

  • Apto para funciones de seguridad - sí

  • Fuerza de bloqueo - 1300 N

  • Con desbloqueo de escape - sí

  • Tipo de bloqueo - Principio de corriente operativo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

155468

Ref.Sonepar

229028

EAN

04536854898808

Con indicación de estado:

sí

Apto para funciones de seguridad:

sí

Fuerza de bloqueo:

1300 N

Con desbloqueo de escape:

sí

Tipo de bloqueo:

Principio de corriente operativo

Tensión de alimentación de control nominal Us unidad de electro imán a CC:

20.4...26.4 V

Anchura del sensor:

88.5 mm

Altura del sensor:

35.5 mm

Longitud del sensor:

95 mm

Número de contactos auxiliares de seguridad:

0

N° contactos normalmente cerrados:

5

N° contactos normalmente abiertos:

0

Número de contactos de inversión:

0

Tipo de contacto de conmutador:

Interruptor de acción lenta

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 24 V:

0 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 125 V:

3 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

0 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 24 V:

0 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 125 V:

0.27 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 230 V:

0 A

Tipo de construcción del alojamiento:

Cuboide

Material de la carcasa:

Otros

Receptáculo con revestimiento:

Otros

Tipo de interfaz:

Ninguno

Tipo de interfaz para comunicación de seguridad:

Ninguno

Tipo de conexión de eléctrica:

Otros

Protección contra explosión, categoría para gas:

Ninguno

Protección contra explosión, categoría para polvo:

Ninguno

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-10...55 °C

Grado de protección (IP):

IP67

Grado de protección (NEMA):

Otros

Bloqueo solen.110Vca/Apertura mecan. 2NC+2NC LED G1/2

Un producto de OMRON

Descubra la serie OMRON