OMRON - BOQUILLA PARA XLR44 20MM

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - BOQUILLA PARA XLR44  20MM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Principio de escaneado - Sistema de reflexión

  • Tipo de salida analógica - Otros

  • Tipo de conexión de eléctrica - Cable con conector

  • Tipo de salida de conmutador - Otros

  • Tipo de función de conmutación - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

351520

Ref.Sonepar

1035102

EAN

04548583005921

Principio de escaneado:

Sistema de reflexión

Tipo de salida analógica:

Otros

Tipo de conexión de eléctrica:

Cable con conector

Tipo de salida de conmutador:

Otros

Tipo de función de conmutación:

Otros

Intervalo de señalización:

16600 Hz

Clase de seguridad de agente de funcionamiento:

Clase de protección 3

Intervalo de alimentación:

10...30 V

Anchura del sensor:

22.6 mm

Sensor del diámetro:

-8888 mm

Altura del sensor:

47.5 mm

Longitud del sensor:

35.5 mm

Procedimiento de ajuste:

Otros

Protección contra explosión, categoría para gas:

Ninguno

Protección contra explosión, categoría para polvo:

Ninguno

Tipo de construcción del alojamiento:

Cuboide

Resolución geométrica:

0.0015 mm

Clase protección de láser:

Clase 2

Tipo de luz:

Diodo láser, luz roja

Punto de luz:

0.16 mm²

Curvatura de linealidad relativa:

0.05 %

Intensidad máx. de salida:

50 mA

Longitud del intervalo de medición:

40...60 mm

Precisión relativa de medición:

0 %

Principio de medición óptica para medición de distancias:

Triangulación

Frecuencia de conmutación:

16600 Hz

Estándar para interfaces:

Analógico

Grado de protección (IP):

IP67

Grado de protección (NEMA):

Otros

Tipo de tensión:

CC

Modo del sensor:

Conmutación clara

Temperatura ambiente:

0...50 °C

Por notificación de fallo:

no

Material de superficie óptica:

Vidrio

Material de la carcasa:

Plástico

Material del revestimiento del cable:

Policloruro de vinilo (PVC)

Precisión relativa de repetición:

0 %

Con función de tiempo:

no

Número AWG:

28

Réflex láser ZX2 50±10mm 1,5micras Haz lineal

Un producto de OMRON

Descubra la serie OMRON