OMRON - BTN.PROT.CPLTA.INALB.D.34,4MM FREC.UE - 685463

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - BTN.PROT.CPLTA.INALB.D.34,4MM FREC.UE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Color del botón - Verde

  • Número de posiciones de comando - 2

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

  • Diámetro de orificio - -8888 mm

  • Anchura de apertura - -8888 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

685463

Ref.Sonepar

1060216

EAN

04549734188487

Color del botón:

Verde

Número de posiciones de comando:

2

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

-8888 mm

Anchura de apertura:

-8888 mm

Altura métrica de la apertura:

-8888 mm

Tipo de botón:

Plano

Apto para iluminación:

sí

Con cubierta protectora:

no

Etiquetado:

no

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

no

Retorno de resorte:

sí

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Plástico

Anillo delantero, color:

Negro

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP65

Grado de protección (NEMA), frontal:

Otros

Botón de protección completa inalámbrico, diám. 34,4 mm, frecuencia UE 868,3 MHz, colores de botón/brida: verde y negro