OMRON - C96SDT32-50C CILINDRO ISO 15552 Ø 32 C=50 - 375410

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - C96SDT32-50C  CILINDRO ISO 15552 Ø 32 C=50

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 12...24 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

  • Número de fases - 2

  • Tipo de tensión (tensión de servicio) - CA

  • Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 200...480 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

375410

Ref.Sonepar

1020788

EAN

04548583409835

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

12...24 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Número de fases:

2

Tipo de tensión (tensión de servicio):

CA

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

200...480 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

200...480 V

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-1:

15 A

15A 200-480Vac 3 fases montaje tornillo con disipador