OMRON - CABECERA SMARTSLICE COMUNICACION PARA PROFIBUS DP-V1

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - CABECERA SMARTSLICE COMUNICACION PARA PROFIBUS DP-V1

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con alimentación integrada - no

  • Tensión de entrada a CC - 20.4...26.4 V

  • Tipo de tensión (tensión de entrada) - CC

  • Intensidad máx. de entrada CC - 4 A

  • Tipo de tensión de salida - CC

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

230167

Ref.Sonepar

423455

EAN

04547648192071

Con alimentación integrada:

no

Tensión de entrada a CC:

20.4...26.4 V

Tipo de tensión (tensión de entrada):

CC

Intensidad máx. de entrada CC:

4 A

Tipo de tensión de salida:

CC

Intensidad máx. de salida CC:

4 A

Número de interfaces HW Ethernet industrial:

0

Número de interfaces HW PROFINET:

0

Número de interfaces HW RS232:

0

Número de interfaces HW RS422:

0

Número de interfaces HW RS485:

1

Número de interfaces HW en serie TTY:

0

Número de interfaces HW USB:

0

Número de interfaces HW en paralelo:

0

Número de interfaces HW sin cables:

0

Número de interfaces HW Otras:

1

Con interfaz óptica:

no

Soporta el protocolo EtherCAT:

no

Protocolo de soporte para TCP/IP:

no

Protocolo de soporte para PROFIBUS:

sí

Protocolo de soporte para CAN:

no

Protocolo de soporte para INTERBUS:

no

Protocolo de soporte para ASI:

no

Protocolo de soporte para EIB:

no

Protocolo de soporte para MODBUS:

no

Protocolo de soporte para autopista de datos:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet:

no

Protocolo de soporte para SUCONET:

no

Protocolo de soporte para LON:

no

Protocolo de soporte para SERCOS:

no

Protocolo de soporte para PROFINET IO:

no

Protocolo de soporte para PROFINET CBA:

no

Protocolo de soporte para Foundation Fieldbus:

no

Protocolo de soporte para Ethernet/IP:

no

Protocolo de soporte para AS-Interface Safety at Work:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet Safety:

no

Protocolo de soporte para INTERBUS-Safety:

no

Protocolo de soporte para PROFIsafe:

no

Protocolo de soporte para SafetyBUS p:

no

Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:

no

Estándar de radio Bluetooth:

no

Estándar de radio WLAN 802.11:

no

Radio estándar GPRS:

no

Radio estándar GSM:

no

Radio estándar UMTS:

no

Maestro de enlace E/S:

no

Accesorio del sistema:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Número de ranuras:

64

Con módulos conectables, E/S digital:

sí

Con módulos conectables, E/S analógica:

sí

Con módulos conectables, módulos de comunicación:

no

Con módulos conectables, módulos de función y tecnología:

sí

Con módulos conectables, módulos centrales:

no

Con módulos conectables, otros:

sí

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión de abrazadera con resorte

Con separación de potencial:

sí

Conexión Fieldbus mediante acoplador de bus separado, posible:

sí

Acoplador de bus para conexión de central modular disponible:

sí

Montaje en carriles posible:

sí

Montaje en pared/montaje directo:

no

Acoplamiento frontal posible:

no

Ensamblaje en cremallera posible:

no

Apto para funciones de seguridad:

no

SIL según IEC 61508:

Ninguno

Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:

Nivel a

Agente de funcionamiento accesorio (Ex ia):

no

Agente de funcionamiento accesorio (Ex ib):

no

Protección contra explosión, categoría para gas:

Ninguno

Protección contra explosión, categoría para polvo:

Ninguno

Certificado para áreas peligrosas UL clase I:

no

Certificado para UL clase II:

no

Certificado para áreas peligrosas UL Clase III:

no

Certificado para áreas peligrosas UL División 1:

no

Certificado para áreas peligrosas UL División 2:

no

Certificado para áreas peligrosas grupo A (acetileno):

no

Certificado para áreas peligrosas grupo B (hidrógeno):

no

Certificado para áreas peligrosas grupo C (etileno):

no

Certificado para áreas peligrosas grupo D (propano):

no

Certificado para áreas peligrosas grupo E (polvos metálicos):

no

Certificado para áreas peligrosas grupo F (polvos carbonosos):

no

Certificado para áreas peligrosas grupo G (polvos no conductores):

no

Anchura:

58 mm

Altura:

84 mm

Profundidad:

74.4 mm

Unidad SmartSlice de Comunicaciones para Profibus

Un producto de OMRON

Descubra la serie OMRON