OMRON - CABEZA PULSADOR CUADRADO BLANCO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Lente de color - Blanco
Forma de lente - Cuadrado
Tipo de fabricación - Alto
Etiquetado - no
Diámetro de empotramiento - 16 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
156987
Ref.Sonepar
880918
EAN
04536853010126
Lente de color:
Blanco
Forma de lente:
Cuadrado
Tipo de fabricación:
Alto
Etiquetado:
no
Diámetro de empotramiento:
16 mm
Diámetro:
-8888 mm
Anchura:
15.1 mm
Altura:
15.1 mm
Cabeza pulsador cuadrado blanco
Un producto de OMRON
Descubra la serie OMRON


