OMRON - CABEZA PULSADOR RECTANGULAR I65 ROJO - 160049

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - CABEZA PULSADOR RECTANGULAR I65 ROJO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Lente de color - Rojo

  • Forma de lente - Rectangular

  • Tipo de fabricación - Alto

  • Etiquetado - no

  • Diámetro de empotramiento - 16 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

160049

Ref.Sonepar

885313

EAN

04536853009991

Lente de color:

Rojo

Forma de lente:

Rectangular

Tipo de fabricación:

Alto

Etiquetado:

no

Diámetro de empotramiento:

16 mm

Diámetro:

-8888 mm

Anchura:

21 mm

Altura:

15.1 mm

Cabeza pulsador rectangular rojo IP65