OMRON - >Cabeza pulsador rectangular verde IP65
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Lente de color - Verde
Forma de lente - Rectangular
Tipo de fabricación - Alto
Etiquetado - no
Diámetro de empotramiento - 16 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
144900
Ref.Sonepar
990795
EAN
04536853009977
Lente de color:
Verde
Forma de lente:
Rectangular
Tipo de fabricación:
Alto
Etiquetado:
no
Diámetro de empotramiento:
16 mm
Diámetro:
-8888 mm
Anchura:
21 mm
Altura:
15.1 mm
Un producto de OMRON
Descubra la serie OMRON


