OMRON - Cabeza sensora M10 Enr 2,0mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de funcionamiento (intervalo) - 12...24 V
Intervalo de alimentación - 12...24 V
Frecuencia de limitación - 6666 Hz
Curvatura de linealidad relativa - 1 %
Longitud del intervalo de medición - 0...2 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
106190
Ref.Sonepar
1201975
EAN
04536854895777
Tensión de funcionamiento (intervalo):
12...24 V
Intervalo de alimentación:
12...24 V
Frecuencia de limitación:
6666 Hz
Curvatura de linealidad relativa:
1 %
Longitud del intervalo de medición:
0...2 mm
Tipo de conexión de eléctrica:
Cable con conector
Tipo de salida analógica:
4mA ... 20mA
Condiciones de montaje mecánico para sensor:
No plano
Material de la carcasa:
Latón
Material de área activa del sensor:
Plástico
Material del revestimiento del cable:
Policloruro de vinilo (PVC)
Tipo de construcción del alojamiento:
Cilindro, rosca de tornillo
Anchura del sensor:
-8888 mm
Altura del sensor:
-8888 mm
Longitud del sensor:
22 mm
Sensor del diámetro:
10 mm
Clase de seguridad de agente de funcionamiento:
Clase de protección 3
Temperatura ambiente:
-10...60 °C
Grado de protección (IP):
IP67
Grado de protección (NEMA):
Otros
Un producto de OMRON
Descubra la serie OMRON


