OMRON - CABEZA SENSORA M18 ENR 7,0MM

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - CABEZA SENSORA M18 ENR 7,0MM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de funcionamiento (intervalo) - 12...24 V

  • Intervalo de alimentación - 12...24 V

  • Frecuencia de limitación - 6666 Hz

  • Curvatura de linealidad relativa - 1 %

  • Longitud del intervalo de medición - 0...7 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

106191

Ref.Sonepar

841528

EAN

04536854895784

Tensión de funcionamiento (intervalo):

12...24 V

Intervalo de alimentación:

12...24 V

Frecuencia de limitación:

6666 Hz

Curvatura de linealidad relativa:

1 %

Longitud del intervalo de medición:

0...7 mm

Tipo de conexión de eléctrica:

Cable con conector

Tipo de salida analógica:

4mA ... 20mA

Condiciones de montaje mecánico para sensor:

Conciso

Material de la carcasa:

Latón

Material de área activa del sensor:

Plástico

Material del revestimiento del cable:

Policloruro de vinilo (PVC)

Tipo de construcción del alojamiento:

Cilindro, rosca de tornillo

Anchura del sensor:

-8888 mm

Altura del sensor:

-8888 mm

Longitud del sensor:

46.3 mm

Sensor del diámetro:

18 mm

Clase de seguridad de agente de funcionamiento:

Clase de protección 3

Temperatura ambiente:

-10...60 °C

Grado de protección (IP):

IP67

Grado de protección (NEMA):

Otros

Cabeza sensora M18 Enr. 7,0mm

Un producto de OMRON

Descubra la serie OMRON