OMRON - CABEZA SETA PULSAR-GIRAR D.40MM

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - CABEZA SETA PULSAR-GIRAR D.40MM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Color del botón - Rojo

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

  • Diámetro de tapa - 40 mm

  • Diámetro de orificio - 22 mm

  • Anchura de apertura - 22.3 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

153294

Ref.Sonepar

1186559

EAN

04536854349232

Color del botón:

Rojo

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de tapa:

40 mm

Diámetro de orificio:

22 mm

Anchura de apertura:

22.3 mm

Altura métrica de la apertura:

22.3 mm

Grado de protección (IP):

IP65

Grado de protección (NEMA):

Otros

Tipo de botón:

Alto

Apto para iluminación:

no

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Lámpara de tensión de alimentación:

-8888 V

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

sí

Retorno de resorte:

no

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Plástico

Anillo delantero, color:

Negro

Apto para parada de emergencia:

sí

Método de desbloqueo:

Mecanismo de apertura giratorio

Seta Pulsar-Girar D40mm

Un producto de OMRON

Descubra la serie OMRON