OMRON - Cable 2m USB pantalla táctil FH-MT - 410315
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión, conexión 1 - Toma
Tipo de conector, conexión 1 - Otros
Tipo de conexión, conexión 2 - Toma
Tipo de conector, conexión 2 - Otros
Número de núcleos - 4
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
410315
Ref.Sonepar
880884
EAN
04548583564534
Tipo de conexión, conexión 1:
Toma
Tipo de conector, conexión 1:
Otros
Tipo de conexión, conexión 2:
Toma
Tipo de conector, conexión 2:
Otros
Número de núcleos:
4
Longitud:
2 m
Color cubierta:
Negro
Un producto de OMRON
Descubra la serie OMRON


