OMRON - Cable comunicación frontal E58CIFQ2E E5EC - 356821

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - Cable comunicación frontal E58CIFQ2E E5EC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Velocidad de transmisión - 38.4 kB/s

  • Lado primario de servicio - USB

  • Tipo de conexión del lado principal - Otros

  • Lado secundario de servicio - USB

  • Tipo de conexión del lado secundario - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

356821

Ref.Sonepar

875740

EAN

04548583097667

Velocidad de transmisión:

38.4 kB/s

Lado primario de servicio:

USB

Tipo de conexión del lado principal:

Otros

Lado secundario de servicio:

USB

Tipo de conexión del lado secundario:

Otros

Bidireccional:

sí

Protección sobreintensidad:

no

Consumo eléctrico nominal:

0 mA

Cable comunic. Frontal E5EC