OMRON - CABLE COMUNICACIÓN USB-E5CB-E5CC

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - CABLE COMUNICACIÓN USB-E5CB-E5CC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Velocidad de transmisión - 38.4 kB/s

  • Lado primario de servicio - USB

  • Tipo de conexión del lado principal - USB

  • Lado secundario de servicio - USB

  • Tipo de conexión del lado secundario - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

353471

Ref.Sonepar

1159554

EAN

04548583020627

Velocidad de transmisión:

38.4 kB/s

Lado primario de servicio:

USB

Tipo de conexión del lado principal:

USB

Lado secundario de servicio:

USB

Tipo de conexión del lado secundario:

Otros

Bidireccional:

sí

Protección sobreintensidad:

no

Consumo eléctrico nominal:

450 mA

Cable comunic. USB-QLP - E5CC / E5CB /E5DC/ E5GC

Un producto de OMRON

Descubra la serie OMRON