OMRON - Cable conector Fujitsu módulo XW2X 1:1 (50cm) - 107459

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - Cable conector Fujitsu módulo XW2X 1:1 (50cm)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - PLC – otros dispositivos

  • Longitud - 0.5 m

  • Compatible para PLC de placa de entrada - sí

  • Compatible para PLC de tarjeta de salida - sí

  • Apto para señales digitales - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

107459

Ref.Sonepar

574855

EAN

04536854230479

Función:

PLC – otros dispositivos

Longitud:

0.5 m

Compatible para PLC de placa de entrada:

sí

Compatible para PLC de tarjeta de salida:

sí

Apto para señales digitales:

sí

Apto para señales analógicas:

no

Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:

Regleta multitoma de corriente

Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:

Regleta multitoma de corriente

Número de polos:

40

Conector Fujitsu a Módulo XW2x 1:1 (50cm)

Un producto de OMRON

Descubra la serie OMRON