OMRON - Cable conexión E/S XW2Z0050BFL FCN40/MIL40 50cm - 377615

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - Cable conexión E/S XW2Z0050BFL FCN40/MIL40 50cm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - PLC – otros dispositivos

  • Longitud - 0.5 m

  • Compatible para PLC de placa de entrada - sí

  • Compatible para PLC de tarjeta de salida - sí

  • Apto para señales digitales - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

377615

Ref.Sonepar

442954

EAN

04548583448643

Función:

PLC – otros dispositivos

Longitud:

0.5 m

Compatible para PLC de placa de entrada:

sí

Compatible para PLC de tarjeta de salida:

sí

Apto para señales digitales:

sí

Apto para señales analógicas:

no

Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:

Regleta multitoma de corriente

Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:

Regleta multitoma de corriente

Número de polos:

40

Electricidad. Aparellaje eléctrico. Autómatas programables. Sistemas de Control XW2. Cable conexión E/S XW2Z0050BFL FCN40/MIL40 50cm

Un producto de OMRON

Descubra la serie OMRON