OMRON - Cable conexión E/S XW2Z0100FFL MIL40/MIL40 100cm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - PLC – otros dispositivos
Longitud - 1 m
Compatible para PLC de placa de entrada - sí
Compatible para PLC de tarjeta de salida - sí
Apto para señales digitales - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
377666
Ref.Sonepar
278517
EAN
04548583449152
Función:
PLC – otros dispositivos
Longitud:
1 m
Compatible para PLC de placa de entrada:
sí
Compatible para PLC de tarjeta de salida:
sí
Apto para señales digitales:
sí
Apto para señales analógicas:
no
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:
Regleta multitoma de corriente
Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:
Regleta multitoma de corriente
Número de polos:
40
Un producto de OMRON
Descubra la serie OMRON


