OMRON - Cable conexión E/S XW2Z0100FNL MIL40/puntera 100cm - 377671
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - PLC – otros dispositivos
Longitud - 1 m
Compatible para PLC de placa de entrada - sí
Compatible para PLC de tarjeta de salida - sí
Apto para señales digitales - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
377671
Ref.Sonepar
840843
EAN
04548583449206
Función:
PLC – otros dispositivos
Longitud:
1 m
Compatible para PLC de placa de entrada:
sí
Compatible para PLC de tarjeta de salida:
sí
Apto para señales digitales:
sí
Apto para señales analógicas:
no
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:
Otros
Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:
Regleta multitoma de corriente
Número de polos:
40
Un producto de OMRON
Descubra la serie OMRON


