OMRON - Cable conexión F3SG-R emisor 20m - 667644

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - Cable conexión F3SG-R emisor 20m

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de polos - 5

  • Tipo de conexión eléctrica, lado del campo - M12

  • Tipo de contacto de conexión, lado de superficie - Hembra (bus)

  • Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de campo - Recto

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

12 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

667644

Ref.Sonepar

369340

EAN

04548583567696

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de polos:

5

Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:

M12

Tipo de contacto de conexión, lado de superficie:

Hembra (bus)

Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de campo:

Recto

Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:

Extremo libre

Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de caja:

Otros

Longitud de cable:

20 m

Material del revestimiento del cable:

Policloruro de vinilo (PVC)

Libre de halógenos:

no

Revestimiento de cables por colores:

Gris

Con indicación LED:

no

Apantallado:

no

Tipo de cable:

Multiconductor

Reticulación por irradiación:

no

Cuerpo de contacto del material:

CuSn

Material de superficie de contacto:

Níquel/oro

Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:

-25...70 °C

Temperatura de funcionamiento, flexible:

-25...70 °C

Entrada de intensidad nominal:

4 A

Tasa de voltaje:

250 V

Resistencia eléctrica de continuidad:

0 mOhm

Cable de conexión F3SG-R Emisor 20m