OMRON - CABLE CONSOLA CQM1 - 224561

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - CABLE CONSOLA CQM1

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión, conexión 1 - Bus

  • Tipo de conector, conexión 1 - Otros

  • Tipo de conexión, conexión 2 - Toma

  • Tipo de conector, conexión 2 - Otros

  • Número de núcleos - 9

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

224561

Ref.Sonepar

290884

EAN

04547648227056

Tipo de conexión, conexión 1:

Bus

Tipo de conector, conexión 1:

Otros

Tipo de conexión, conexión 2:

Toma

Tipo de conector, conexión 2:

Otros

Número de núcleos:

9

Longitud:

0.05 m

Color cubierta:

Negro

Cable consola CQM1

Un producto de OMRON

Descubra la serie OMRON