OMRON - Cable contacto RJ45/terminal individual 2m - 668098
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Kit de cableado
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Anchura - -8888 mm
Altura - -8888 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
668098
Ref.Sonepar
816652
EAN
04547648846660
Tipo de accesorio:
Kit de cableado
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Anchura:
-8888 mm
Altura:
-8888 mm
Profundidad:
-8888 mm
Corriente nominal:
0 A
Potencia nominal:
0 VA
Capacidad:
0 Ah
Cable Contact RJ45/ terminales individuales 2M


