OMRON - CABLE CONVERSOR 5M DVI-ANALÓGICO RGB

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - CABLE CONVERSOR 5M DVI-ANALÓGICO RGB

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Cable de conexión

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

  • Anchura - 0 mm

  • Altura/profundidad - 0 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

410313

Ref.Sonepar

1014918

EAN

04548583564497

Tipo de accesorio:

Cable de conexión

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Anchura:

0 mm

Altura/profundidad:

0 mm

Longitud:

0 mm

Cable conversor 5m DVI-Analógico RGB pantalla táctil FH-MT

Un producto de OMRON

Descubra la serie OMRON