OMRON - Cable de alimentación/IO FHV7, recto de 5m, conector M12
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Cable de conexión
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Anchura - 0 mm
Altura/profundidad - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
720367
Ref.Sonepar
1262525
EAN
04549734780872
Tipo de accesorio:
Cable de conexión
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Anchura:
0 mm
Altura/profundidad:
0 mm
Longitud:
0 mm
Cable de alimentación/IO FHV7, recto 5 m, conector M12.
Un producto de OMRON
Descubra la serie OMRON


