OMRON - >Cable de propósito general de 2m para servo con CN1 de 50 pines - 292049
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - PLC – otros dispositivos
Longitud - 2 m
Compatible para PLC de placa de entrada - sí
Compatible para PLC de tarjeta de salida - sí
Apto para señales digitales - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
292049
Ref.Sonepar
1198308
EAN
04547648493123
Función:
PLC – otros dispositivos
Longitud:
2 m
Compatible para PLC de placa de entrada:
sí
Compatible para PLC de tarjeta de salida:
sí
Apto para señales digitales:
sí
Apto para señales analógicas:
sí
Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:
Regleta multitoma de corriente
Número de polos:
0


