OMRON - Cable emisor para F3S-TGR 2m - 341550

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - Cable emisor para F3S-TGR 2m

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de polos - 4

  • Tipo de conexión eléctrica, lado del campo - M12

  • Tipo de contacto de conexión, lado de superficie - Hembra (bus)

  • Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de campo - Recto

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

1 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

341550

Ref.Sonepar

785620

EAN

04547648886963

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de polos:

4

Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:

M12

Tipo de contacto de conexión, lado de superficie:

Hembra (bus)

Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de campo:

Recto

Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:

Extremo libre

Tipo de contactos del conector, lado de la caja:

Hembra (bus)

Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de caja:

Otros

Longitud de cable:

2 m

Material del revestimiento del cable:

Poliuretano (PUR)

Libre de halógenos:

sí

Revestimiento de cables por colores:

Negro

Con indicación LED:

no

Apantallado:

no

Tipo de cable:

Multiconductor

Reticulación por irradiación:

no

Cuerpo de contacto del material:

CuZn

Material de superficie de contacto:

Otros

Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:

-30...90 °C

Temperatura de funcionamiento, flexible:

-30...90 °C

Entrada de intensidad nominal:

4 A

Tasa de voltaje:

125 V

Resistencia eléctrica de continuidad:

40 mOhm

Grado de protección (IP):

IP67

Cable para F3S-TGR 2m Emisor