OMRON - Cable Ethernet FHV7, recto 5m, conector M12

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - Cable Ethernet FHV7, recto 5m, conector M12

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Longitud - 5 m

  • Tipo de conector, conexión 1 - M12

  • Tipo de conector, conexión 2 - RJ45 8(4)

  • Conector de material del receptáculo de conectores, conexión 1 - Metal

  • Conector de material del receptáculo de conectores, conexión 2 - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

720370

Ref.Sonepar

1262522

EAN

04549734780773

Longitud:

5 m

Tipo de conector, conexión 1:

M12

Tipo de conector, conexión 2:

RJ45 8(4)

Conector de material del receptáculo de conectores, conexión 1:

Metal

Conector de material del receptáculo de conectores, conexión 2:

Plástico

Color cubierta:

Negro

Manguito anti deformaciones:

Moldeado

Palanca de bloqueo:

sí

Color manguito:

Negro

Sin halógenos según IEC 60754-1:

no

Sin halógeno (según IEC 60754-2):

no

Sin halógenos según IEC 60754-3:

no

Resistente al aceite (acc. EN 60811-404):

no

Apto para cadena de guía de cable:

no

Construcción de cable:

1x4

Tamaño AWG:

0

Asignación de clavijas:

1:1

Valor NVP:

0 %

Cable Ethernet FHV7, recto 5 m, conector M12.

Un producto de OMRON

Descubra la serie OMRON