OMRON - Cable Ethernet FQWN002E 2m - 360744

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - Cable Ethernet FQWN002E 2m

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de cable - SF/UTP

  • Categoría - 5E

  • Longitud - 2 m

  • Tipo de conector, conexión 1 - M12

  • Tipo de conector, conexión 2 - RJ45 8(4)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

360744

Ref.Sonepar

766783

EAN

04548583129269

Tipo de cable:

SF/UTP

Categoría:

5E

Longitud:

2 m

Tipo de conector, conexión 1:

M12

Tipo de conector, conexión 2:

RJ45 8(4)

Conexión de conector de carcasa 1:

Otros

Conector de material del receptáculo de conectores, conexión 1:

Metal

Conexión de conector de carcasa 2:

Otros

Conector de material del receptáculo de conectores, conexión 2:

Plástico

Color cubierta:

Azul

Manguito anti deformaciones:

Conectado

Palanca de bloqueo:

sí

Color manguito:

Negro

Retardante de llama:

No

Sin halógenos según IEC 60754-1:

no

Sin halógeno (según IEC 60754-2):

no

Sin halógenos según IEC 60754-3:

no

Resistente al aceite (acc. EN 60811-404):

no

Apto para cadena de guía de cable:

no

Construcción de cable:

1x4

Tamaño AWG:

22

Asignación de clavijas:

1:1

Grado de protección (IP):

IP67

Valor NVP:

0 %

Cable Ethernet FQ 2m

Un producto de OMRON

Descubra la serie OMRON