OMRON - CABLE FO LAZRSPEED 550 CABLES C-012-LN-5G-F12BK/25D/HTS/B2

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - CABLE FO LAZRSPEED 550 CABLES C-012-LN-5G-F12BK/25D/HTS/B2

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación AC 50 Hz - 0...0 V

  • Tensión de alimentación AC 60 Hz - 0...0 V

  • Tensión de alimentación DC - 12...24 V

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC

  • Número de entradas digitales - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

171734

Ref.Sonepar

1037196

EAN

04547648023139

Tensión de alimentación AC 50 Hz:

0...0 V

Tensión de alimentación AC 60 Hz:

0...0 V

Tensión de alimentación DC:

12...24 V

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CC

Número de entradas digitales:

0

Número de salidas digitales:

16

Entrada digital configurable:

no

Salida digital configurable:

sí

Consumo potencia:

0 W

Intensidad de entrada en la señal 1:

-8888 mA

Tensión de entrada permitida:

0...0 V

Tipo de tensión (tensión de entrada):

CC

Tipo de salida digital:

Transistor

Intensidad de salida:

0.5 A

Tensión de salida permitida:

10.2...26.4 V

Tipo de tensión de salida:

CC

Protección contra cortocircuitos, salidas disponibles:

no

Redundancia:

no

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión de abrazadera con resorte

Retardo de tiempo en intercambio de señal:

0...0 ms

Apto para funciones de seguridad:

no

SIL según IEC 61508:

Ninguno

Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:

Nivel a

Agente de funcionamiento accesorio (Ex ia):

no

Agente de funcionamiento accesorio (Ex ib):

no

Protección contra explosión, categoría para gas:

Ninguno

Protección contra explosión, categoría para polvo:

Ninguno

Anchura:

31 mm

Altura:

90 mm

Profundidad:

85 mm

Módulo 16 Salidas NPN Screwless

Un producto de OMRON

Descubra la serie OMRON