OMRON - CABLE M12 4 HILOS RECTO ROBOT SMART CLICK 5m

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - CABLE M12 4 HILOS RECTO ROBOT SMART CLICK 5m

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de polos - 4

  • Tipo de conexión eléctrica, lado del campo - M12

  • Tipo de contacto de conexión, lado de superficie - Hembra (bus)

  • Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de campo - Recto

  • Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja - Extremo libre

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

237229

Ref.Sonepar

599087

EAN

04547648305112

Número de polos:

4

Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:

M12

Tipo de contacto de conexión, lado de superficie:

Hembra (bus)

Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de campo:

Recto

Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:

Extremo libre

Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de caja:

Recto

Longitud de cable:

5 m

Material del revestimiento del cable:

Policloruro de vinilo (PVC)

Libre de halógenos:

no

Revestimiento de cables por colores:

Gris

Con indicación LED:

no

Apantallado:

no

Tipo de cable:

Multiconductor

Reticulación por irradiación:

no

Cuerpo de contacto del material:

CuZn

Material de superficie de contacto:

Níquel/oro

Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:

-25...70 °C

Temperatura de funcionamiento, flexible:

-25...70 °C

Entrada de intensidad nominal:

3 A

Tasa de voltaje:

125 V

Resistencia eléctrica de continuidad:

1040 mOhm

Grado de protección (IP):

IP69K

Cable M12 4h recto robot Smart click 5m

Un producto de OMRON

Descubra la serie OMRON