OMRON - CABLE P2RVC-8-OF CJ1W-OD232 1M - 379395
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - PLC – otros dispositivos
Longitud - 1 m
Compatible para PLC de placa de entrada - no
Compatible para PLC de tarjeta de salida - sí
Apto para señales digitales - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
379395
Ref.Sonepar
847406
EAN
04548583493346
Función:
PLC – otros dispositivos
Longitud:
1 m
Compatible para PLC de placa de entrada:
no
Compatible para PLC de tarjeta de salida:
sí
Apto para señales digitales:
sí
Apto para señales analógicas:
no
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:
Regleta multitoma de corriente
Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:
Regleta multitoma de corriente
Número de polos:
40
Un producto de OMRON
Descubra la serie OMRON


