OMRON - CABLE PC (6m) - 224558

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - CABLE PC (6m)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión, conexión 1 - Bus

  • Tipo de conector, conexión 1 - Otros

  • Tipo de conexión, conexión 2 - Toma

  • Tipo de conector, conexión 2 - Otros

  • Número de núcleos - 9

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

224558

Ref.Sonepar

307491

EAN

04547648227001

Tipo de conexión, conexión 1:

Bus

Tipo de conector, conexión 1:

Otros

Tipo de conexión, conexión 2:

Toma

Tipo de conector, conexión 2:

Otros

Número de núcleos:

9

Longitud:

6 m

Color cubierta:

Negro

Cable PC 6m

Un producto de OMRON

Descubra la serie OMRON