OMRON - Cable PC para programación de servos SS2 y Serie-G - 700317

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - Cable PC para programación de servos SS2 y Serie-G

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión, conexión 1 - Toma

  • Tipo de conector, conexión 1 - Otros

  • Tipo de conexión, conexión 2 - Toma

  • Tipo de conector, conexión 2 - Otros

  • Número de núcleos - 9

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

700317

Ref.Sonepar

1227644

EAN

04549734665605

Tipo de conexión, conexión 1:

Toma

Tipo de conector, conexión 1:

Otros

Tipo de conexión, conexión 2:

Toma

Tipo de conector, conexión 2:

Otros

Número de núcleos:

9

Longitud:

2 m

Color cubierta:

Negro

Cable PC para programación de servos SS2 y Serie-G

Un producto de OMRON

Descubra la serie OMRON