OMRON - CABLE PC PARA SERVO ACCURAX G5/VARIADOR MX2 - 322128

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - CABLE PC PARA SERVO ACCURAX G5/VARIADOR MX2

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión, conexión 1 - Toma

  • Tipo de conector, conexión 1 - Otros

  • Tipo de conexión, conexión 2 - Toma

  • Tipo de conector, conexión 2 - Otros

  • Número de núcleos - 4

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

322128

Ref.Sonepar

299112

EAN

04547648872188

Tipo de conexión, conexión 1:

Toma

Tipo de conector, conexión 1:

Otros

Tipo de conexión, conexión 2:

Toma

Tipo de conector, conexión 2:

Otros

Número de núcleos:

4

Longitud:

2 m

Color cubierta:

Negro

Cable PC para servo Accurax G5/variador MX2 (mini USB)

Un producto de OMRON

Descubra la serie OMRON