OMRON - CABLE PLC A METAL DURO INTEGRAL 2m - 105353
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión, conexión 1 - Toma
Tipo de conector, conexión 1 - Otros
Tipo de conexión, conexión 2 - Toma
Tipo de conector, conexión 2 - Otros
Número de núcleos - 9
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
105353
Ref.Sonepar
630865
EAN
04536854230226
Tipo de conexión, conexión 1:
Toma
Tipo de conector, conexión 1:
Otros
Tipo de conexión, conexión 2:
Toma
Tipo de conector, conexión 2:
Otros
Número de núcleos:
9
Longitud:
2 m
Color cubierta:
Negro
Un producto de OMRON
Descubra la serie OMRON


