OMRON - Cable potencia Sigma II 220V interconectron 750W 5m - 139294

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - Cable potencia Sigma II 220V interconectron 750W 5m

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Cable conector

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

139294

Ref.Sonepar

1227414

EAN

04536853863319

Tipo de accesorio:

Cable conector

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Serie G/SS2 cable de potencia 5m, sin freno, Conector Hypertac