OMRON - Cable propósito general 1m para servo - 349414

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - Cable propósito general 1m para servo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - PLC - extensión

  • Longitud - 1 m

  • Compatible para PLC de placa de entrada - sí

  • Compatible para PLC de tarjeta de salida - sí

  • Apto para señales digitales - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

349414

Ref.Sonepar

887654

EAN

04547648891851

Función:

PLC - extensión

Longitud:

1 m

Compatible para PLC de placa de entrada:

sí

Compatible para PLC de tarjeta de salida:

sí

Apto para señales digitales:

sí

Apto para señales analógicas:

sí

Número de polos:

0

Cable propósito general de 1m para servo Accurax G5 ML2 y EtherCAT