OMRON - Cable recto de 10 m para F3SG-SR cable para emisor con conector dedicado gris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de polos - 0
Longitud de cable - 10 m
Libre de halógenos - no
Con indicación LED - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
6 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
690359
Ref.Sonepar
911786
EAN
04549734457996
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de polos:
0
Longitud de cable:
10 m
Libre de halógenos:
no
Con indicación LED:
no
Apantallado:
no
Reticulación por irradiación:
no
Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:
0...0 °C
Temperatura de funcionamiento, flexible:
0...0 °C
Entrada de intensidad nominal:
0 A
Tasa de voltaje:
0 V
Resistencia eléctrica de continuidad:
0 mOhm
Un producto de OMRON
Descubra la serie OMRON


