OMRON - Cable Root-Plug para juego ampliado de 0,3m de F3SG-4SR cable para emisor gris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de polos - 0
Longitud de cable - 0.3 m
Libre de halógenos - no
Revestimiento de cables por colores - Verde
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,4 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
690028
Ref.Sonepar
877234
EAN
04549734458023
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de polos:
0
Longitud de cable:
0.3 m
Libre de halógenos:
no
Revestimiento de cables por colores:
Verde
Con indicación LED:
no
Apantallado:
no
Reticulación por irradiación:
no
Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:
0...0 °C
Temperatura de funcionamiento, flexible:
0...0 °C
Entrada de intensidad nominal:
0 A
Tasa de voltaje:
0 V
Resistencia eléctrica de continuidad:
0 mOhm
Un producto de OMRON
Descubra la serie OMRON


