OMRON - Cable Root-Plug para juego ampliado de 0,3m de F3SG-4SR cable para receptor negro - 690029
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 0
Longitud de cable - 0.3 m
Libre de halógenos - no
Revestimiento de cables por colores - Negro
Con indicación LED - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
690029
Ref.Sonepar
877236
EAN
04549734458030
Número de polos:
0
Longitud de cable:
0.3 m
Libre de halógenos:
no
Revestimiento de cables por colores:
Negro
Con indicación LED:
no
Apantallado:
no
Reticulación por irradiación:
no
Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:
0...0 °C
Temperatura de funcionamiento, flexible:
0...0 °C
Entrada de intensidad nominal:
0 A
Tasa de voltaje:
0 V
Resistencia eléctrica de continuidad:
0 mOhm
Un producto de OMRON
Descubra la serie OMRON


