OMRON - CABLE ROOT-PLUG PER JOC AMPLIAT DE 0,3 M DE F3SG-4SR (2 CABLES PER JOC PEL EMISIR I EL RECEPTOR)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 0
Longitud de cable - 0.3 m
Libre de halógenos - no
Con indicación LED - no
Apantallado - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
690025
Ref.Sonepar
1186874
EAN
04549734458047
Número de polos:
0
Longitud de cable:
0.3 m
Libre de halógenos:
no
Con indicación LED:
no
Apantallado:
no
Reticulación por irradiación:
no
Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:
0...0 °C
Temperatura de funcionamiento, flexible:
0...0 °C
Entrada de intensidad nominal:
0 A
Tasa de voltaje:
0 V
Resistencia eléctrica de continuidad:
0 mOhm
Un producto de OMRON
Descubra la serie OMRON


