OMRON - CABLE ROOT-STRAIGHT DE 7M PER F3SG-SR (CABLE PER RECEPCIO AMB CONECTOR ESPECIFIC, NEGRE)

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - CABLE ROOT-STRAIGHT DE 7M PER F3SG-SR (CABLE PER RECEPCIO AMB CONECTOR ESPECIFIC, NEGRE)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de polos - 0

  • Longitud de cable - 7 m

  • Libre de halógenos - no

  • Con indicación LED - no

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

3 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

690358

Ref.Sonepar

1186872

EAN

04549734457972

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de polos:

0

Longitud de cable:

7 m

Libre de halógenos:

no

Con indicación LED:

no

Apantallado:

no

Reticulación por irradiación:

no

Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:

0...0 °C

Temperatura de funcionamiento, flexible:

0...0 °C

Entrada de intensidad nominal:

0 A

Tasa de voltaje:

0 V

Resistencia eléctrica de continuidad:

0 mOhm

Cable Root-straight de 7 m para F3SG-SR (cable para recepción con conector específico, negro)

Un producto de OMRON

Descubra la serie OMRON